{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5,1 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 9,4 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 17 mm | |
Celková délka L | 62 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113341 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197964540 | |
Číslo výrobce | 113341 5,1 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plechu HSS jednostranný 5,1 mm
na poptávku
Ihned k dodání
632 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
55,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
46,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
973 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
151,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
126,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
310 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
117,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
98,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
801 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
424,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
354,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Celková délka L | 62 | 62 | 86 | 86 |
Jmenovitý ⌀ DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 17 | 26 | 52 | 52 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |