{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5,7 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 10,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 19 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113341 5,7 | |
EAN / GTIN | 4045197965110 | |
Číslo výrobce | 113341 5,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plechu HSS jednostranný 5,7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
233 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
67,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
56,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
187,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
156,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
138,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
115,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 66 | 66 | 93 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS E |
Vrcholový úhel | 135 | 135 | 135 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |