{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 10 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 19 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113341 6 | |
EAN / GTIN | 4045197964564 | |
Číslo výrobce | 113341 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vrták do plechu HSS jednostranný, bez povlaku, ⌀ DC h8: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
979 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
65,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
54,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 177 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
181,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
151,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 085 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
119,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
99,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
290 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 826 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
520,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
433,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
336 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
83,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Délka drážky pro třísky Lc | 19 mm | 28 mm | 57 mm | 28 mm | 57 mm | 19 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 10 mm | 19 mm | 48 mm | 19 mm | 48 mm | 10 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |