{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 9 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 26,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 40 mm | |
Celková délka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113005 9 | |
EAN / GTIN | 4045197952592 | |
Číslo výrobce | 113005 9 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill 9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
148 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
358 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
360,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
727,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
606,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
621 ks okamžitě k dodání
133,00 CZK
38,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
241,00 CZK
76,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 84 | 125 | 175 | 125 | 175 |
Jmenovitý ⌀ DC | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Řezný materiál | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Vrcholový úhel | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Délka drážky pro třísky Lc | 40 | 81 | 115 | 81 | 115 |
⌀ stopky Ds | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |