Alternativa k tomuto produktu:

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ DC h8: 12,5mm

Artiklové číslo: 113005 12,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CleverDrill
Jmenovitý ⌀ DC 12,5 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 130 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 32,3 mm
Délka drážky pro třísky Lc 51 mm
Celková délka L 102 mm
⌀ stopky Ds 12,5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,16 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 113005 12,5
EAN / GTIN 4045197952769
Číslo výrobce 113005 12,5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
63
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 12,5mm

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ DC h8: 12,5mm

na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
264,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
955,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
796,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
880,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
733,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1 198,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
999,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1 442,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
1 201,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
609,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
507,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1 133,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
944,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
239 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
290,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
242,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak bez povlaku bez povlaku bez povlaku TiN TiAlN bez povlaku TiAlN bez povlaku
Norma DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Řezný materiál HSS HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E HSS
Tolerance jmenovitý ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ stopky Ds 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 32,3 mm 32,3 mm 32,3 mm 32,3 mm 32,3 mm 32,3 mm 32,3 mm 32,3 mm
Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku