Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ DC h8: 14mm

Artiklové číslo: 113005 14
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CleverDrill
Jmenovitý ⌀ DC 14 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS
Norma DIN 1897
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 130 stupeň
Stopka válcová stopka
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 33 mm
Délka drážky pro třísky Lc 54 mm
Celková délka L 107 mm
⌀ stopky Ds 14 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,16 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 113005 14
EAN / GTIN 4045197952806
Číslo výrobce 113005 14

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
80
Hliník (krátké třísky)
N
63
Al > 10% Si
N
50
Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
32
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní vrták pro standardní použití. Zlepšené vlastnosti při navrtávání díky křížovému hrotu. Tloušťka a rozšiřování jádra normální. Povrch: spirálová drážka bronzové barvy.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 14mm

Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill, bez povlaku, ⌀ DC h8: 14mm

na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1 229,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
1 025,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1 136,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
947,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
239 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1 376,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
1 147,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
681,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
142 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
410,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
342,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 2 2 2 2 2 2
Celková délka L 107 mm 107 mm 107 mm 107 mm 107 mm 107 mm
Vnitřní chlazení ne ne ne ne ne ne
Jmenovitý ⌀ DC 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka válcová stopka stopka se třemi upínacími plochami válcová stopka
Tolerance jmenovitý ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ stopky Ds 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 9,5 mm 14 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku