{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 15,5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 32,8 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 56 mm | |
Celková délka L | 111 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,5 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113001 15,5 | |
EAN / GTIN | 4062406230616 | |
Číslo výrobce | 113001 15,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátký vrták se 3 upínacími plochami HSS-E, bez povlaku, ⌀ DC h8: 15,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
913,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 501,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 251,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 382,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 152,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 928,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 607,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
811,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
528,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
486,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 111 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 178 mm | 115 mm | 115 mm |
Jmenovitý ⌀ DC | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Délka drážky pro třísky Lc | 56 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 120 mm | 58 mm | 58 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 32,8 mm | 34,8 mm | 34,8 mm | 34,8 mm | 96,8 mm | 34,8 mm | 34,8 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |