{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 13 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 31,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 51 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 13 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113001 13 | |
EAN / GTIN | 4045197749895 | |
Číslo výrobce | 113001 13 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátký vrták se 3 upínacími plochami HSS-E, bez povlaku, ⌀ DC h8: 13mm
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
655,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 133,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
944,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
917,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
765,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 248,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 040,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 442,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 201,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 201,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
1 001,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
306,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
255,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | 135 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 130 stupeň | 118 stupeň | 118 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
⌀ stopky Ds | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |