{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 18,5 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 26 mm | |
Celková délka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113001 5 | |
EAN / GTIN | 4045197749710 | |
Číslo výrobce | 113001 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krátký vrták se 3 upínacími plochami HSS-E, bez povlaku, ⌀ DC h8: 5mm
na poptávku
Ihned k dodání
591 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
173,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
144,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 760 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
145,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
312 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
354,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
295,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
999 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
190,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
626 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
281,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
234,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
732 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
354,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
295,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
554,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
462,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
290,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
242,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 942 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
45,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
38,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez | bez | modrá | zelená | zelená | bez |
Celková délka L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Stopka | stopka se třemi upínacími plochami | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Délka drážky pro třísky Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm |