Krátký vrták se 3 upínacími plochami HSS-E 4 mm

Artiklové číslo: 113001 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    161,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    134,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
257 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 4 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál HSS E
    Norma DIN 1897
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ h8
    Vrcholový úhel 130 stupeň
    Stopka stopka se třemi upínacími plochami
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ne
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 16 mm
    Délka drážky pro třísky Lc 22 mm
    Celková délka L 55 mm
    ⌀ stopky Ds 4 mm
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,05 mm/ot.
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 113001 4
    EAN / GTIN 4045197749680
    Číslo výrobce 113001 4

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    70
    Hliník (krátké třísky)
    N
    45
    Al > 10% Si
    N
    40
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    40
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    30
    Ocel < 900 N/mm
    P
    25
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    10
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Stabilní a robustní krátký vrták se zvětšeným průměrem otvoru jádra. Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti. Přesný výbrus špičky.

    Doporučení:

    Maximální hloubka vrtání:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Poznámka:

    Stopka s 3 dodatečnými upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku