Spirálový vrták se 3 upínacími plochami HSS-E, bez povlaku, ⌀ DC h8: 15,5mm

Artiklové číslo: 114001 15,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h8
  • Vrcholový úhel: 130

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 15,5 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 338
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ h8
Vrcholový úhel 130 stupeň
Stopka stopka se třemi upínacími plochami
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 96,8 mm
Délka drážky pro třísky Lc 120 mm
Celková délka L 178 mm
⌀ stopky Ds 9,5 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,16 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 114001 15,5
EAN / GTIN 4045197750167
Číslo výrobce 114001 15,5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Al > 10% Si
N
40
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
10
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Mimořádně stabilní a robustní díky zvětšenému průměru otvoru jádra. Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti. Přesný výbrus špičky.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Stopka ⌀ 9,5 mm.
Stopka se 3 dodatečnými upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Spirálový vrták se 3 upínacími plochami HSS-E, bez povlaku, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 15,5mm

Spirálový vrták se 3 upínacími plochami HSS-E, bez povlaku, ⌀ DC h8: 15,5mm

na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
811,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1 501,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
1 251,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1 382,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
1 152,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
1 928,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 5  ks
1 607,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
528,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
913,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
486,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Celková délka L 178 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 111 mm 115 mm
Jmenovitý ⌀ DC 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm 15,5 mm
Řezný materiál HSS E HSS E HSS E HSS E HSS HSS E HSS
Tolerance jmenovitý ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Délka drážky pro třísky Lc 120 mm 58 mm 58 mm 58 mm 58 mm 56 mm 58 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 96,8 mm 34,8 mm 34,8 mm 34,8 mm 34,8 mm 32,8 mm 34,8 mm
Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku