{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HyFlex® | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové; Odolnost vůči plameni stupeň X | |
EN 388 | 3X41D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktní teplota do | 100 °C | |
Materiál nosiče | Lycra®, Kevlar® | |
Povlak | Nitrilová pěna | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Barva | tyrkysová / šedá | |
Materiál | Nitril | |
Použití | vícerázové | |
Délka | 206 mm | |
Obsah | 1 | |
Velikost rukavice | 9 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Rozsah použití | Allround | |
Technologie pletení | 13G | |
Třída ochrany proti pořezání | D | |
Norma | EN 407 | |
Hmotnost | 25,9 g | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Ochranné rukavice proti horku | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti horku |
Katalogové číslo | 094625 9 | |
EAN / GTIN | 10076490479869 | |
Číslo výrobce | 11-501/9 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rukavice proti pořezání a teplu, pár HyFlex® 11-501 9
na poptávku
Ihned k dodání
1 689 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
635,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
12
ks
529,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 138 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
473,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
12
ks
394,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | Nitrilová pěna | neopren |
EN 407 | X1XXXX | 4231XX |
Materiál nosiče | Lycra®, Kevlar® | Akryl |
Velikost rukavice | 9 | 9 |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu ;bezlatexové ;Odolnost vůči plameni stupeň X | Odolnost vůči plameni stupeň 4 |
Druh rukavic | Ochranné rukavice proti horku | Ochranné rukavice proti horku |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | vnitřní plocha dlaní |