{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | Odolnost vůči plameni stupeň 4 | |
EN 388 | 2131X | |
EN 407 | 4231XX | |
Kontaktní teplota do | 250 °C | |
Sálavé teplo do | 4231XX °C | |
Materiál nosiče | Akryl | |
Povlak | neopren | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Barva | černý | |
Použití | vícerázové | |
Obsah | 1 | |
Velikost rukavice | 9 | |
Materiál povlaku | Neoprény | |
Rozsah použití | Allround | |
Technologie pletení | 10G | |
Tepelná ochrana | velmi dobré | |
Ochrana pře teplem do | 250 °C | |
Ochrana proti chladu | není k dispozici | |
Hmat | dobré | |
Využití v mokrém prostředí | průměrné | |
Využití v olejnatém prostředí | průměrné | |
Bez silikonu | ano | |
Přizpůsobení tvaru | velmi dobré | |
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 | 2 | |
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 | 3 | |
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 | 1 | |
Odolnost vůči trhání dle EN 388 | 2 | |
Norma | EN 407 | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Ochranné rukavice proti horku | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti horku |
Katalogové číslo | 094645 9 | |
EAN / GTIN | 4062406273309 | |
Číslo výrobce | 094645 9 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ochranné rukavice proti horku, pár, Velikost rukavice: 9
na poptávku
Ihned k dodání
547 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
12
ks
379,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
332,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
12
ks
276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
444 ks okamžitě k dodání
175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použití | Allround | Allround | Allround |
Povlak | neopren | Nitril | PVC |
EN 407 | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Barva | černý | oranžová / černá | žlutá / černá |
EN 388 | 2131X | 4X31C | 134XC |
Kontaktní teplota do | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti horku | Žáruvzdorné rukavice | Žáruvzdorné rukavice |