{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vlastnost rukavice | Odolnost vůči plameni stupeň 4 | |
EN 388 | 2131X | |
EN 407 | 4231XX | |
Kontaktní teplota do | 250 °C | |
Sálavé teplo do | 4231XX °C | |
Materiál nosiče | Akryl | |
Povlak | neopren | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Barva | černý | |
Použití | vícerázové | |
Obsah | 1 | |
Velikost rukavice | 7 | |
Materiál povlaku | Neoprény | |
Rozsah použití | Allround | |
Technologie pletení | 10G | |
Tepelná ochrana | velmi dobré | |
Ochrana pře teplem do | 250 °C | |
Ochrana proti chladu | není k dispozici | |
Hmat | dobré | |
Využití v mokrém prostředí | průměrné | |
Využití v olejnatém prostředí | průměrné | |
Bez silikonu | ano | |
Přizpůsobení tvaru | velmi dobré | |
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 | 2 | |
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 | 3 | |
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 | 1 | |
Odolnost vůči trhání dle EN 388 | 2 | |
Norm | EN 407 | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Ochranné rukavice proti horku | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti horku |
Katalogové číslo | 094645 7 | |
EAN / GTIN | 4062406273286 | |
Číslo výrobce | 094645 7 |