Ochranné rukavice proti horku, pár, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094645 8
Price per 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    437,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    364,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
481 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost rukavice Odolnost vůči plameni stupeň 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Kontaktní teplota do 250 °C
Sálavé teplo do 4231XX °C
Materiál nosiče Akryl
Povlak neopren
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Barva černý
Použití vícerázové
Obsah 1
Velikost rukavice 8
Materiál povlaku Neoprény
Rozsah použití Allround
Technologie pletení 10G
Tepelná ochrana velmi dobré
Ochrana pře teplem do 250 °C
Ochrana proti chladu není k dispozici
Hmat dobré
Využití v mokrém prostředí průměrné
Využití v olejnatém prostředí průměrné
Bez silikonu ano
Přizpůsobení tvaru velmi dobré
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 2
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 3
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 1
Odolnost vůči trhání dle EN 388 2
Norma EN 407
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Ochranné rukavice proti horku
Druh produktu Ochranné rukavice proti horku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094645 8
EAN / GTIN 4062406273293
Číslo výrobce 094645 8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukavice odolné vůči teplu HOLEX s nehořlavou technologií úpletu 10 GG pro ideální práci s horkými díly.

Norma:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Hände vor mechanischen Risiken, Abschürfungen, Blasen und Kontaktwärme bis 250 °C.
  • Für Arbeiten mit heißen, trockenen bis leicht feuchten und öligen Werkstücken.
  • Optimale Schutzwirkung nur bei kompletter Abdeckung des zu schützenden Bereichs. Bei Schutzhandschuhen mit Verschluss, diesen auf festen Sitz prüfen. Schutzhandschuhe dürfen nicht rutschen. Passende Handschuhgröße wählen.

Sachwidriger Einsatz
  • Schützen nicht vor chemischen, mikrobiologischen, elektrischen und Schnittgefahren.
  • Nicht in Nähe von rotierenden Maschinenteilen verwenden.
  • Nach Kontakt mit Feuer, Handschuhe nicht mehr verwenden.
  • Schutzwirkung darf durch Kombination mit anderer Schutzausrüstung nicht beeinträchtigt und der Benutzer in seiner Tätigkeit nicht behindert werden.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku