Pár rukavic HyFlex® 48-102, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094268 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Ihned k dodání
665 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Technologie pletení: 13G
  • Třída ochrany proti pořezání: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HyFlex®
Obsah 1
EN 388 4121A
Materiál nosiče Polyamid
Povlak PU
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost
Délka 219 mm
Barva šedá
Velikost rukavice 7
Hmotnost 15 g
Technologie pletení 13G
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Materiál PU
Třída ochrany proti pořezání A
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094268 7
EAN / GTIN 10076490054455
Číslo výrobce 48-102/7

Popis

Provedení:

Řada HyFlex®. Jemně pletené rukavice s povlakem na vnitřní straně pro suché pracovní prostředí. Vhodné pro přesnou práci, vysoká prodyšnost. Pro lehkou práci v průmyslu. Dobrá pohyblivost pro přesnou manipulaci s malými předměty. Obzvláště vhodné pro lehké montážní práce, inspekce, balení malých dílů.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku