Pár rukavic HyFlex® 11-925, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094248 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    165,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    138,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; bezlatexové
  • Technologie pletení: 18G
  • Třída ochrany proti pořezání: A

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HyFlex®
Obsah 1
Vlastnost rukavice Bez silikonu; bezlatexové
EN 388 3111A
Materiál nosiče Spandex Nylon
Povlak Nitril
varianta povlaku 3/4 povlak
Rozsah použití Přesnost
Délka 205 mm
Barva modrá
Velikost rukavice 7
Hmotnost 17,5 g
Technologie pletení 18G
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Materiál Nitril
Třída ochrany proti pořezání A
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094248 7
EAN / GTIN 10076490458642
Číslo výrobce 11-925/7

Popis

Provedení:

HyFlex® 11-925. Rukavice s 18vlákonvou technologií úpletu a dvojitým povlakem z nitrilu a nitrilové pěny pro velmi dobrou kombinaci vysoké citlivosti, bezpečnému uchopení zaolejovaných dílů a ochrany pokožky. Nově vyvinutá technologie uchopení redukuje v dynamických pracovních úsecích riziko vyklouznutí předmětů z ruky. Vhodné zejména pro třídění a kontrolu lehkých dílů, montáž zaolejovaných obrobků, nakládání a vykládání výrobních pásů, údržbové práce.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Pár rukavic HyFlex® 11-925, Velikost rukavice: 7

Pár rukavic HyFlex® 11-925, Velikost rukavice: 7

na poptávku
Ihned k dodání
139 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
165,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 12  ks
138,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 187 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
153,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 12  ks
128,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 447 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
168,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 12  ks
140,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Povlak Nitril Nitril Nitril
Barva modrá modrá / oranžová modrá / černá
Materiál nosiče Spandex Nylon Nylon Nylon
Použití vícerázové vícerázové vícerázové
EN 388 3111A 4121X 4121X
Druh rukavic Víceúčelové rukavice Víceúčelové rukavice Víceúčelové rukavice
Ochranná kategorie Kategorie II Kategorie II Kategorie II

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku