{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HyFlex® | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; bezlatexové; Odolnost vůči plameni stupeň X | |
EN 388 | 3X41D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktní teplota do | 100 °C | |
Materiál nosiče | Lycra®, Kevlar® | |
Povlak | Nitrilová pěna | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Barva | tyrkysová / šedá | |
Materiál | Nitril | |
Použití | vícerázové | |
Délka | 206 mm | |
Obsah | 1 | |
Velikost rukavice | 10 | |
Prát | 40 °C barevné prádlo | |
Rozsah použití | Allround | |
Technologie pletení | 13G | |
Třída ochrany proti pořezání | D | |
Norma | EN 407 | |
Hmotnost | 25,9 g | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Ochranné rukavice proti horku | |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti horku |
Katalogové číslo | 094625 10 | |
EAN / GTIN | 10076490492349 | |
Číslo výrobce | 11-501/10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rukavice proti pořezání a teplu, pár HyFlex® 11-501 10
na poptávku
Ihned k dodání
716 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
635,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
12
ks
529,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 310 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
473,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
12
ks
394,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah použití | Allround | Allround |
Norma | EN 407 | EN 407 |
Technologie pletení | 13G | 10G |
Kontaktní teplota do | 100 | 250 |
Druh rukavic | Ochranné rukavice proti horku | Ochranné rukavice proti horku |
Druh produktu | Ochranné rukavice proti horku | Ochranné rukavice proti horku |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | vnitřní plocha dlaní |