{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
EN 388 | 134XC | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kontaktní teplota do | 100 °C | |
Materiál nosiče | Speciální příze | |
Povlak | PVC | |
Barva | žlutá / černá | |
Použití | vícerázové | |
Obsah | 1 | |
Velikost rukavice | 10 | |
Rozsah použití | Allround | |
Technologie pletení | 10 G | |
Třída ochrany proti pořezání | C | |
Norma | EN 407 | |
Druh produktu | Žáruvzdorné rukavice |
Katalogové číslo | 094617 10 | |
EAN / GTIN | 4067263353249 | |
Číslo výrobce | 094617 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rukavice proti pořezání a teplu, pár, Velikost rukavice: 10
na poptávku
Ihned k dodání
971 ks okamžitě k dodání
175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
719 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
12
ks
379,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 733 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
332,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
12
ks
276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barva | žlutá / černá | černý | oranžová / černá |
Norma | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Materiál nosiče | Speciální příze | Akryl | Polyester, aramid, skleněné vlákno |
Použití | vícerázové | vícerázové | vícerázové |
EN 388 | 134XC | 2131X | 4X31C |
Kontaktní teplota do | 100 °C | 250 °C | 250 °C |
Druh produktu | Žáruvzdorné rukavice | Ochranné rukavice proti horku | Žáruvzdorné rukavice |