Pár rukavic HyFlex® 11-423 9

Artiklové číslo: 094471 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    325,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    271,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
347 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; Bez DMF; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
  • Technologie pletení: 13G
  • Norma: EN 407
  • Bez silikonu: ano
  • Třída ochrany proti pořezání: B

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HyFlex®
Obsah 1
Vlastnost rukavice Bez silikonu; Bez DMF; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků
Technologie pletení 13G
Přizpůsobení tvaru velmi dobré
EN 388 4X32B
EN 407 X1XXXX
Materiál nosiče INTERCEPT™
Povlak PU/nitril
Materiál PU/nitril
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Barva šedá / limetková
Norma EN 407
Materiál povlaku PU/nitril
Velikost rukavice 9
Hmotnost 30 g
Délka 225 mm
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 4
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 3
Odolnost vůči trhání dle EN 388 3
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 2
Použití vícerázové
Bez silikonu ano
Prodyšnost dobré
Bez DMF ano
Hmat dobré
Využití v mokrém prostředí dobré
Využití v olejnatém prostředí dobré
Tepelná ochrana není k dispozici
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Třída ochrany proti pořezání B
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094471 9
EAN / GTIN 10076490053458
Číslo výrobce 11-423/9

Popis

Provedení:

HyFlex® 11-423. PU-nitrilový povlak na bázi vody. Bez silikonu a DMF. Odolnost proti žáru až 100 °C. Vhodný zejména k řezání suchých dílů nebo dílů potřísněných olejem.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku