{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HyFlex® | |
Obsah | 1 | |
Vlastnost rukavice | Bez silikonu; Bez DMF; Certifikováno pro potraviny; šetrné k pokožce alergiků | |
Technologie pletení | 13G | |
Přizpůsobení tvaru | velmi dobré | |
EN 388 | 4X32B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiál nosiče | INTERCEPT™ | |
Povlak | PU/nitril | |
Materiál | PU/nitril | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Allround | |
Barva | šedá / limetková | |
Norma | EN 407 | |
Materiál povlaku | PU/nitril | |
Velikost rukavice | 8 | |
Hmotnost | 30 g | |
Délka | 225 mm | |
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 | 4 | |
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 | 3 | |
Odolnost vůči trhání dle EN 388 | 3 | |
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 | 2 | |
Použití | vícerázové | |
Bez silikonu | ano | |
Prodyšnost | dobré | |
Bez DMF | ano | |
Hmat | dobré | |
Využití v mokrém prostředí | dobré | |
Využití v olejnatém prostředí | dobré | |
Tepelná ochrana | není k dispozici | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | |
Třída ochrany proti pořezání | B | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094471 8 | |
EAN / GTIN | 10076490053441 | |
Číslo výrobce | 11-423/8 |