{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Dynamická viskozita | 200 mPas | |
Tvar | pastózní | |
Rozsah teplot pro použití | -40 °C - 80 °C | |
Funkční pevnost dle | 0,5 h | |
Udržitelnost | GARANT GreenPlus | |
Barva | červená | |
Plnicí množství | 50 ml | |
Skladovací teplota | 5 °C - 23 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 12 měsíc | |
Řada | GreenPlus | |
Druh produktu | Zajištění šroubů |
Katalogové číslo | 088072 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423636 | |
Číslo výrobce | 088072 50 |