{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Chemický základ | Methakryláty | |
Dynamická viskozita | 200 000 mPas - 600 000 mPas | |
Hustota | 1,13 g/cm3 | |
Tvar | pastózní | |
Bod vzplanutí | 100 °C | |
Rozsah teplot pro použití | -55 °C - 180 °C | |
Dotyková pevnost za | 5 min - 15 min | |
Funkční pevnost dle | 3 h - 6 h | |
Vlastnost | fluoreskující pod UV světlem; mechanicky odolné | |
Udržitelnost | GARANT GreenPlus | |
Vhodné pro materiál | kov | |
Vhodné pro oblast použití | spojené spojení; Oprava | |
Pro velikost závitů M až | M20 | |
Maximální rozměr štěrbiny | 0,3 mm | |
Třída pevnosti | Vysoká pevnost | |
Minimální moment uvolnění | 18 Nm | |
Barva | stříbrná | |
Plnicí množství | 50 ml | |
Skladovací teplota | 5 °C - 23 °C | |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíc | |
Řada | GreenPlus | |
Druh produktu | Spojovací produkt |
Katalogové číslo | 088071 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423612 | |
Číslo výrobce | 088071 50 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Lepidlo na funkční spojení 6GP60, Obsah: 50ml
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
3463,00 CZK
|
|
Chemický základ | Methakryláty | Methakryláty |
Vhodné pro oblast použití | spojené spojení; Oprava | spojené spojení; Oprava |
Hustota | 1,13 g/cm3 | 1,13 g/cm3 |
Maximální rozměr štěrbiny | 0,3 mm | 0,3 mm |
Funkční pevnost dle | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
Trvanlivost od data výroby | 24 měsíc | 24 měsíc |
Druh produktu | Spojovací produkt | Spojovací produkt |