Těsnicí prostředek na závity 5GP77, Obsah: 50ml

Artiklové číslo: 088066 50
(CZK 1386,00 / 100 Millilitre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Obsah (ml) Cena za kus bez DPH
  • Udržitelnost: GARANT GreenPlus

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chemický základ Metakrylátester
Dynamická viskozita 20 000 mPas - 40 000 mPas
Hustota 1,09 g/cm3
Tvar kapalný
Bod vzplanutí 100 °C
Rozsah teplot pro použití -55 °C - 180 °C
Dotyková pevnost za 5 min - 15 min
Funkční pevnost dle 3 h - 6 h
Vlastnost fluoreskující pod UV světlem; bez označení
Udržitelnost GARANT GreenPlus
Vhodné pro materiál kov
Vhodné pro oblast použití Trubkový závit; Trubkové těsnění
Pro velikost závitů M až M80
Pro velikost palcových závitů 3 palec
Maximální rozměr štěrbiny 0,35 mm
Třída pevnosti Vysoká pevnost
Minimální moment uvolnění 20 Nm - 30 Nm
Demontáž s normálním nástrojem
Barva žlutá
Plnicí množství 50 ml
Skladovací teplota 5 °C - 23 °C
Trvanlivost od data výroby 24 měsíc
Řada GreenPlus
Druh produktu Těsnící prostředky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 088066 50
EAN / GTIN 4062406423513
Číslo výrobce 088066 50

Popis

Provedení:

Těsnicí prostředky na závity zabraňují úniku plynných a kapalných médií. Mezi typické aplikace těsnicích prostředků na závity patří utěsňování kuželových kovových závitů a šroubení.
Typ 5GP77. Těsní kónické / válcové trubkové závitové spoje do R3 palců, např. systémy plynových potrubí. Odolný vůči teplu.

Poznámka:

Materiál, který se má obrobit, předem očistěte čisticím prostředkem nezanechávajícím stopy č. 088004.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku