{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | CG17-125 | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Příkon | 1 700 W | |
Maximální počet otáček | 11 500 min-1 | |
Maximální vibrace dle EN | 6 m/s2 | |
Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
Maximální hloubka řezu | 35 mm | |
Hmotnost | 2,4 kg | |
Délka kabelu | 4 m | |
Síťové napětí | 230 V | |
Frekvence sítě | 50 Hz | |
Samočinné vypínání | ne | |
Jemný rozběh | ano | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zvláštní znaky | Krátká konstrukce | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077111 7222906023 | |
EAN / GTIN | 4014586900346 |