Alternativa k tomuto produktu:

Kompaktní úhlová bruska 72226760

Artiklové číslo: 077111 72226760
Sleva
8294,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce CG 15-125 BL
Příkon 1 500 W
Maximální počet otáček 3 500 min-1 - 9 000 min-1
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Maximální hloubka řezu 35 mm
Hmotnost 2,2 kg
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zvláštní znaky Bezkartáčový motor
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077111 72226760
EAN / GTIN 4014586895802

Popis

Provedení:

FEIN − Kompaktní úhlová bruska ⌀ 125 mm.
  • Robustní, výkonný motor pro každodenní použití.
  • Vysoká ochrana uživatele díky hlídání zpětného rázu, ochraně proti opětovnému spuštění a antivibrační rukojeti.
  • Vysoká přetížitelnost díky přímému chlazení motoru, převodová hlavice otočná v krocích po 90° (optimální poloha spínače podle použití).
  • Rychlá výměna brusiva bez použití nářadí díky rychloupínací matici.
Kompaktní úhlová bruska odolná proti prachu, výkonná, nenáročná na údržbu a s dlouhou životností s bezkartáčkovým motorem FEIN PowerDrive.
Rozsáhlá ochrana uživatele:
  • Pozvolný rozběh
  • Ochrana proti rozběhu
  • Kontrola zablokování
  • Elektronická ochrana proti přetížení
  • Předvolba otáček
  • Kontrola zpětného rázu, antivibrační rukojeť a brzda

Rozsah dodávky:

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice, klíč.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku