Alternativa k tomuto produktu:

Kompaktní úhlová bruska 7222816

Artiklové číslo: 077111 7222816
Sleva
5692,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce CG17-125
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 700 W
Maximální počet otáček 11 500 min-1
Maximální vibrace dle EN 6 m/s2
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Maximální hloubka řezu 35 mm
Hmotnost 2,4 kg
Síťové napětí 240 V
Frekvence sítě 50 Hz
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zvláštní znaky krátká konstrukce
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077111 7222816
EAN / GTIN 4014586895017

Popis

Provedení:

FEIN − Kompaktní úhlová bruska ⌀ 125 mm.
  • Robustní, výkonný motor pro každodenní použití.
  • Vysoká ochrana uživatele díky hlídání zpětného rázu, ochraně proti opětovnému spuštění a antivibrační rukojeti.
  • Vysoká přetížitelnost díky přímému chlazení motoru, převodová hlavice otočná v krocích po 90° (optimální poloha spínače podle použití).
  • Rychlá výměna brusiva bez použití nářadí díky rychloupínací matici.

Rozsah dodávky:

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice, klíč.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku