{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | CG13-125V | |
Zdroj energie | Síťový provoz | |
Příkon | 1 300 W | |
Maximální počet otáček | 11 500 min-1 | |
Rozsah otáček | 2 800 min-1 - 11 500 min-1 | |
Maximální vibrace dle EN | 6 m/s2 | |
Maximální ⌀ kotouče | 125 mm | |
Maximální hloubka řezu | 35 mm | |
Hmotnost | 2,3 kg | |
Síťové napětí | 240 V | |
Frekvence sítě | 50 Hz | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zvláštní znaky | Elektronika pro nastavení otáček | |
Druh produktu | Úhlová bruska |
Katalogové číslo | 077111 7222806 | |
EAN / GTIN | 4014586895000 |