Alternativa k tomuto produktu:

Kompaktní úhlová bruska 7222826

Artiklové číslo: 077111 7222826
Sleva
6264,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce CG17-125INOX
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 1 700 W
Maximální počet otáček 7 500 min-1
Rozsah otáček 2 200 min-1 - 7 500 min-1
Maximální vibrace dle EN 5 m/s2
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Maximální hloubka řezu 35 mm
Hmotnost 2,4 kg
Síťové napětí 240 V
Frekvence sítě 50 Hz
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zvláštní znaky Elektronika pro nastavení otáček
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077111 7222826
EAN / GTIN 4014586895024

Popis

Provedení:

FEIN − Kompaktní úhlová bruska ⌀ 125 mm.
  • Robustní, výkonný motor pro každodenní použití.
  • Vysoká ochrana uživatele díky hlídání zpětného rázu, ochraně proti opětovnému spuštění a antivibrační rukojeti.
  • Vysoká přetížitelnost díky přímému chlazení motoru, převodová hlavice otočná v krocích po 90° (optimální poloha spínače podle použití).
  • Rychlá výměna brusiva bez použití nářadí díky rychloupínací matici.

Rozsah dodávky:

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice, klíč.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku