Akumulátorový vrtací šroubovák M12FDDXK2

Artiklové číslo: 070210 M12FDDXK2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 12 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V
Označení výrobce M12 FDDXKIT-202X
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 12 V
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Maximální utahovací moment tvrdý 34 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 400 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 1 600 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 10 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 34 mm
Hmotnost 0,9 kg
Maximální vibrace dle EN < 2,5 m/s2
Typické použití Medium
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070210 M12FDDXK2
EAN / GTIN 4058546229245
Číslo výrobce 4933464979

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEEsilně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se sledováním jednotlivých buněk a ukazatelem nabití. Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost. Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
Akumulátorový kompaktní vrtací šroubovák s rychlovýměnným vrtacím sklíčidlem.
  • Systém výměnné hlavy 4 v 1 se čtyřmi různými nástavci.
  • Konstrukční délka jen 185 mm.

Rozsah dodávky:

Sada s 10mm kovovým sklíčidlem, úhlovým šroubovacím nástavcem,  excentrickým nástavcem , 6 mm nástavcem HEX, včetně 2× 12V / 2,0 Ah Li-Ion akumulátoru M12 B2, nabíječky, HD boxu.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073814, č. 073815, č. 073829 a čr. 073840.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku