Alternativa k tomuto produktu:

Akumulátorový vrtací šroubovák M18CBLDD-2

Artiklové číslo: 070210 M18CBLDD-2
Sleva
7725,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Obal: Přepravní kufřík
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 18 V

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Přepravní kufřík
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 18 V
Označení výrobce M18CBLDD-202C
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Maximální utahovací moment tvrdý 60 Nm
Maximální otáčky 1. stupně 0 min-1 - 500 min-1
Maximální otáčky 2. stupně 1 800 min-1
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla 1,5 mm - 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli 13 mm
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva 52 mm
Hmotnost 1,5 kg
Maximální vibrace dle EN <2,5 m/s2
Typické použití Strong
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 070210 M18CBLDD-2
EAN / GTIN 4058546222628
Číslo výrobce 4933464317

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEEsilně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se sledováním jednotlivých buněk a ukazatelem nabití. Robustní kovová skříň převodovky pro dlouhou životnost. Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.
S bezúdržbovým bezkartáčovým motorem s vysokým krouticím momentem. Elektronika REDLINK™ − bezpečné řízení zatížení s ochranou proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky.

Výhoda:

Elektronika REDLINK™.

Rozsah dodávky:

Včetně 2× M18 Red-Li-Ion akumulátorů, nabíječky M12-18C, spony na opasek a přepravního kufru.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073816, č. 073827 a č 073840.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku