{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 12 V | |
Označení výrobce | M12FDD-602X | |
Zdroj energie | Provoz s akumulátorem | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 6 Ah | |
Napětí akumulátorů | 12 V | |
Konstrukce motoru | bezkartáčový motor | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 44 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 1 700 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 35 mm | |
Hmotnost | 1,5 kg | |
Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s2 | |
Typické použití | Strong | |
Vhodné pro materiál | dřevo; dřevo | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák |
Katalogové číslo | 070210 M12FDD2-6 | |
EAN / GTIN | 4058546029920 | |
Manufacturer | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |