{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V | |
Označení výrobce | M18 FDD3-502X | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru | |
Počet obsažených akumulátorů | 2 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Kapacita akumulátoru | 5 Ah | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Konstrukce motoru | bezkartáčový motor | |
Maximální utahovací moment tvrdý | 158 Nm | |
Maximální otáčky 1. stupně | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Maximální otáčky 2. stupně | 2 100 min-1 | |
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla | 1,5 mm - 13 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 16 mm | |
Maximální ⌀ vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 89 mm | |
Hmotnost | 2,1 kg | |
Maximální vibrace dle EN | <2,5 m/s2 | |
Typické použití | Heavy Duty | |
Druh produktu | Vrtací šroubovák |
Katalogové číslo | 070210 M18FDD3-5 | |
EAN / GTIN | 4058546376574 |