Akumulátorová nabíječka M1218C

Artiklové číslo: 073840 M1218C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Milwaukee typ B 12 V; Milwaukee typ B 14 V; Milwaukee typ B 18 V

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Milwaukee typ B 12 V; Milwaukee typ B 14 V; Milwaukee typ B 18 V
    Označení výrobce M12-18C
    Druh produktu Nabíječka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 073840 M1218C
    EAN / GTIN 4002395376179
    Číslo výrobce 4932352959

    Popis

    Provedení:

    Impulzním čipem řízená technologie nabíjení. Se zobrazením stavu nabití a ochranou proti přetížení.
    Akumulátory se nabíjí v řadě za sebou, jak byly připojeny.
    • Červené trvalé světlo: Akumulátor se nabíjí.
    • Červené pomalu blikající světlo: Akumulátor čeká.
    • Zelené trvalé světlo: Akumulátor je nabit.
    Nabíječka akumulátorů s 12, 14 a 18 V technologií Li-Ion.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku