MTH 23 E 18 UN IC908 Inserti elicoidali per filettatura esterna UN a profilo completo.

Codice art.: L24290 13
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24290 13
EAN / GTIN 7291075220902
Codice del produttore 5607432

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 27 mm, Insert Thickness Total (S1) 3.5 mm, Larghezza inserto (W1) 8 mm, Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 27 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 3.5 mm
  • Larghezza inserto (W1) 8 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello