MTE D21-1-W20-21 Frese a candela indexabili per filettatura

Codice art.: L24090 116
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
    Serie MILLTHREAD
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24090 116
    EAN / GTIN 7291075377125
    Codice del produttore 3346906

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 21 mm, Overall Length (OAL) 94 mm, Lunghezza utile (LU) 40 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 15.9 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 21 mm
    • Massima profondità di taglio (APMX) 21 mm
    • Flute Count (NOF) 1
    • Overall Length (OAL) 94 mm
    • Tipo di Stelo Weldon
    • Lunghezza utile (LU) 40 mm

    Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello