MTF D063-5-22-21 Frese a manicotto per filettatura

Codice art.: L24090 140
Nuovo prodotto
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 140
EAN / GTIN 7291075377309
Codice del produttore 3346931

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Diametro della fresa (DC) 63 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 21 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Overall Length (OAL) 50 mm

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello