MTE D27-1-C20C-30 Frese a candela per filettatura con stelo cilindrico in metallo duro

Codice art.: L24090 141
Nuovo prodotto
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 141
EAN / GTIN 7291075377613
Codice del produttore 3346929

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 27 mm, Overall Length (OAL) 263 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 27 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 30 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Overall Length (OAL) 263 mm
  • Tipo di Stelo Round

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello