MTE D20.0-2-W20-14 Frese a candela a doppio inserto per filettatura, con attacco Weldon

Codice art.: L24090 13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 13
EAN / GTIN 7291075377217
Codice del produttore 3181266

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Overall Length (OAL) 93 mm, Lunghezza utile (LU) 41 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Overall Length (OAL) 93 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 41 mm

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello