MTF D100-4-32-30 Frese a manicotto per filettatura

Codice art.: L24090 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 14
EAN / GTIN 7291075377262
Codice del produttore 3323476

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro della fresa (DC) 100 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 30 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 50 mm

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello