MT LNHU 2104 I10UN IC908 Inserti per filettatura American (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) a profilo completo

Codice art.: L24290 129
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24290 129
EAN / GTIN 7291075374964
Codice del produttore 3320095

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 21 mm, Insert Thickness Total (S1) 4.8 mm, Larghezza inserto (W1) 12.6 mm, Passo del filetto (TP) 2.54 mm, Filetti per pollice (TPI) 10 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 21 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 4.8 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 2.54 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT
  • Filetti per pollice (TPI) 10 Threads/″

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello