MT LNHU 2104 E18UN IC908 Inserti per filettatura esterna (UN, UNC,UNF,UNEF, UNS)

Codice art.: L24290 104
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24290 104
EAN / GTIN 7291075375459
Codice del produttore 3320090

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 21 mm, Insert Thickness Total (S1) 4.8 mm, Larghezza inserto (W1) 12.6 mm, Passo del filetto (TP) 1.411 mm, Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

Proprietà:

  • Lunghezza inserto (INSL) 21 mm
  • Insert Thickness Total (S1) 4.8 mm
  • Larghezza inserto (W1) 12.6 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 1.411 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) EXT
  • Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello