GM D100-4DG-1.000K Frese a disco per incavatura con inserti auto-bloccanti

Codice art.: L24130 53
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24130 53
EAN / GTIN 7291075201420
Codice del produttore 2301734

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.14″ ,Diametro della fresa (DC) 3.94″ ,Cutting Item Count (CICT) 6 ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.171″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.132″ ,Hub Thickness (THUB) 0.126″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX): 1.14″
  • Diametro della fresa (DC): 3.94″
  • Cutting Item Count (CICT): 6
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.171″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.132″
  • Hub Thickness (THUB): 0.126″
  • Master Insert Identification (MIID): GIP 4.00
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 6
  • Massima velocità di rotazione (RPMX): 800 Rev/min

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello