GHDKR 25.4-8 Utensili per lavorazioni interne di cerchi in lega

Codice art.: L23920 1015
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1015
EAN / GTIN 7291075090307
Codice del produttore 2800710

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura ,Overall Length (OAL) 6″

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX): 3/4″
  • Functional Width (WF): 1.32″
  • Head Length (LH): 1.73″
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Altezza stelo (H): 1″
  • Profondità stelo (B): 1″

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello