C5 GHDL-3 Unità con attacco CAMFIX ISo 26623-1 per scanalatura, tornitura e troncatura esterne

Codice art.: L23920 1001
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1001
EAN / GTIN 7291075103960
Codice del produttore 2861100

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Length (OAL) 85 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 9 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
  • Functional Width (WF) 24 mm
  • Overall Length (OAL) 85 mm

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello