GHFGL 25.4-155-8 Utensili per scanalatura e tornitura frontale

Codice art.: L23920 1012
Price per 1
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo L23920 1012
EAN / GTIN 7291075091335
Codice del produttore 2861213

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali ,Massima profondità di taglio (CDX) 0.984″ ,Larghezza taglio (CW) 0.315″ ,Overall Length (OAL) 6″

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX): 20.1″
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN): 6.1″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.984″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Larghezza taglio (CW): 0.315″
  • Functional Width (WF): 0.84″
  • Head Length (LH): 1.71″
  • Overall Length (OAL): 6″
  • Altezza stelo (H): 1″
  • Profondità stelo (B): 1″

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello