GHDL 25-812 Utensile per tornitura, scanalatura e troncatura esterna

Codice art.: L23920 1017
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1017
EAN / GTIN 7291075090543
Codice del produttore 2800986

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 8.3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 6.6 mm, Overall Length (OAL) 140 mm

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 8.3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 6.6 mm
  • Functional Width (WF) 22 mm
  • Head Length (LH) 33 mm
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello