C6 GHDL-5 Unità con attacco CAMFIX ISo 26623-1 per scanalatura, tornitura e troncatura esterne

Codice art.: L23920 1014
Price per 1
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
Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23920 1014
EAN / GTIN 7291075104004
Codice del produttore 2861104

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm, Overall Length (OAL) 93 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 12 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 6.4 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 5 mm
  • Functional Width (WF) 32 mm
  • Overall Length (OAL) 93 mm

Della stessa famiglia "CUT-GRIP" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello