MTE D20/D0.79-2-MMT10-14 Frese a candela per filettatura con attacco MULTI-MASTER

Codice art.: L24090 53
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 53
EAN / GTIN 7291075374803
Codice del produttore 3313438

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 20 mm, Overall Length (OAL) 29.3 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 14 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Overall Length (OAL) 29.3 mm
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello