MTSRH 32-5-N Frese per filettatura con passaggio del refrigerante interno

Codice art.: L24090 45
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L24090 45
EAN / GTIN 7291075447637
Codice del produttore 3391199

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 32 mm, Overall Length (OAL) 130 mm, Lunghezza utile (LU) 60 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 32 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT
  • Lunghezza utile (LU) 60 mm

Della stessa serie "MILLTHREAD" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello